Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700219G Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103915431
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700219G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränkekühlvitrine
Kühlsäule
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
24800 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
862 kWh
Anschlusswert
105 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 6 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,60*
€ 758,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,76*
€ 731,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,62*
€ 673,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.