Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300065 Servierwagen Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300065 Servierwagen Stahl Silber
Bartscher 300065 Servierwagen Stahl Silber
Bartscher 300065 Servierwagen Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104062551
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 5 böden
servier wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1540 mm
Gewicht
18000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: servierwagen bartscher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.