Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300149 Servierwagen Aluminium, Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300149 Servierwagen Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 300149 Servierwagen Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 300149 Servierwagen Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 300149 Servierwagen Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104073341
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1675 mm
Gewicht
21600 g
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,94*
€ 963,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,92*
€ 955,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,92*
€ 918,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,27*
€ 890,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,48*
€ 850,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.