Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300083 Servierwagen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300083 Servierwagen Stahl
Bartscher 300083 Servierwagen Stahl
Bartscher 300083 Servierwagen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104077505
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
925 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1700 mm
Gewicht
38000 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,36*
€ 539,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.