Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS923+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4L DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-127965
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS923+
EAN/GTIN:
     4711174724451
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
22.9 dB
Management-Protokolle
SNMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Hot Spare
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
R1600
Prozessor-Taktfrequenz
-2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
FCC BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Version des Betriebsystems
7,1,1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4L
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
ECC
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35.51 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
11.52 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
2340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
PCI Express x2-Steckplätze (Gen 3.x)
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 502,38*
€ 539,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 504,83*
€ 544,69*
4 Tage
7
pro Stück
€ 8,00*
ab € 506,33*
€ 544,96*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 505,08*
€ 545,37*
3 Tage
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 510,85*
€ 546,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,95*
€ 642,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 193,43*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 143,46*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 148,59*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 129,18*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
ab € 168,81*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
ab € 72,53*
Zubehör
Western Digital
WD101EFBX
ab € 212,42*
Zubehör
Western Digital
WD120EFBX
ab € 247,84*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,14*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,14*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,40*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 295,33*
Zubehör
Synology
D4ES02-4G
ab € 66,74*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 151,73*
Zubehör
Synology
DX517
ab € 399,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.