| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107116813 Herst.-Nr.: 10024182_0 EAN/GTIN: 4052025241827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollwagen mit 3 Etagen Der Servierwagen ist ein vielseitiger Begleiter im Haushalt. Ob Sie ihn als Badrollwagen, Küchenwagen oder Nischenwagen im Wohnzimmer nutzen: Die 3 Ablageflächen bieten Ihnen viel zusätzlichen Stauraum für Ihre Sachen. Die 360° drehbaren Rollen passen sich der Fahrtrichtung an, was ein stressfreies Schieben ermöglicht. Die Ablagen haben erhöhte Ränder, sodass beispielsweise Teller nicht herunterfallen können. Der Allzweckwagen aus Bambus ist nicht nur praktisch, sondern dank seiner wohltuend natürlichen Optik auch was fürs Auge. Weitere Informationen: Design | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Bambus | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Bambus | Technische Details | Anzahl der Regale | 3 Regale | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | Gewicht und Abmessungen | Breite | 580 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 765 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3900 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |