Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4530 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 4530 Blau, Weiß
3M 4530 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107335924
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4530M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist speziell für begrenzte Flammenausbreitung behandelt und kann über einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 getragen werden. Dies erhöht den Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub und verlängert den Lebenszyklus des Kleidungsstücks, da es seltener gewaschen werden muss. Zertifiziert nach Kategorie III, Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern (Typ 5/6) sowie Antistatik EN 1149.

Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am weißen Dreieck auf dem blauen Anzug, das aus demselben 54 g/m² SMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug weist eine einzigartige, spezielle Materialbehandlung auf (nur Material, nicht Komponenten), begrenzt daher die Flammenausbreitung gemäß ISO 14116 Index 1. Dadurch kann der Einweg-Schutzanzug für einen besseren Schutz vor chemischen Flüssigkeitsspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub zusammen mit einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 verwendet werden. Außerdem verlängert sich die Lebensdauer des wiederverwendbaren Kleidungsstückes, da es seltener gewaschen werden muss. Der 3M Schutzanzug 4530 ist äußerst atmungsaktiv und weich, dennoch robust und stark bei einem Gewicht von 54 g/m². Er besteht aus SMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie zwei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Material
Material
Spunbond Spinnvlies Spunbond (SMS)
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Einwegartikel
Ja
Größe (S/M/L)
M
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Mit Kapuze
Ja
3-Panel-Haube
Ja
Elastische Taille
Ja
Gestrickte Stulpen
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Feuerbeständig
Ja
Antistatisch
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.