Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4532+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
3M 4532+ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107342706
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4532+W2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4532+ bietet dank der einzigartigen, speziellen Materialbehandlung einen verbesserten Flüssigkeitsschutz und ist besonders öl- und alkoholabweisend. Zertifiziert als Typ 5 (gesundheitsschädliche Partikel) bzw. Typ 6 (eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer) vereint er den Tragekomfort eines weichen, besonders atmungsaktiven SSMMS-Materials mit verbesserten flüssigkeitsabweisenden Eigenschaften, die üblicherweise von einem Laminat erwartet werden.

Der 3M™ Schutzanzug 4532+ ist zum Schutz vor geringen Chemikalienspritzern, Flüssigkeiten und gesundheitsgefährdenden Stäuben inklusive radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am hellblauen Dreieck auf dem blauen Anzug, das aus demselben 52 g/m² SSMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug weist eine einzigartige, spezielle Materialbehandlung auf, sorgt daher für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz und ist besonders öl- und alkoholabweisend. Der 3M Schutzanzug 4532+ ist äußerst atmungsaktiv und weich, dennoch robust und stark bei einem Gewicht von 52 g/m². Er ist aus SSMMS gefertigt und besteht aus einer Schicht Spinnvlies innen und außen aus einer doppelten Schicht Spinnvlies sowie aus zwei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Material
Material
Spunbond Spinnvlies Spunbond (SMS)
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Einwegartikel
Ja
Größe (S/M/L)
2XL
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Mit Kapuze
Ja
3-Panel-Haube
Ja
Elastische Taille
Ja
Gestrickte Stulpen
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Chemikalienbeständig
Ja
Antistatisch
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.