Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1099 UHK-101 Unterputzmontiert Thermostatischer Auslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1099 UHK-101 Unterputzmontiert Thermostatischer Auslöser
Busch-Jaeger 1099 UHK-101 Unterputzmontiert Thermostatischer Auslöser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107512298
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001032A0530
EAN/GTIN:
     4011395322826
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Thermostatischer Auslöser
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
8 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.