Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-837456 Herst.-Nr.: FX-85DE CW EAN/GTIN: 4549526615566 |
| |
|
| | |
| Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Mathebox Mit der Mathebox lassen sich Würfel- und Münzwurfversuche simulieren. Die relativen Häufigkeiten der Summen können aufgelistet werden. Wertetabelle Neue Editiermöglichkeiten verbessern das Arbeiten mit Wertetabellen. So können jetzt manuell weitere Werte hinzugefügt und ergänzt oder weitere Werte automatisch per Tastendruck erzeugt werden. QR-Code Funktion Anzeige des Displayinhalts Die neu verfügbare QR-Code-Funktion ermöglicht es, Ergebnisse des technisch-wissenschaftlichen Rechners mit dem Smartphone oder Tablet zu visualisieren. Scannen des QR-Codes Die Ergebnisanzeige wird mittels Tastendruck auf dem Taschenrechner in einen QR Code umgewandelt. Dieser kann dann mit dem Smartphone oder Tablet erfasst werden. Visualisierung der Inhalte Mit Hilfe von ClassPad.net lassen sich Graphen, Diagramme, Bedienungshilfen und Tabellen zu den erfassten Daten anzeigen und optimal darstellen. Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Tasche | | Typ | Wissenschaftlicher Taschenrechner | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | Energie | Energiequelle | Batterie/Solar | | Automatische Abschaltung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 77 mm | | Tiefe | 10.7 mm | | Höhe | 162 mm | | Gewicht | 96 g | Leistungen | Negationstaste | Ja | Bildschirm | Stellen | 12 Ziffern | | Display-Typ | LCD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,00* | € 25,03* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,42* | € 25,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,53* | € 25,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,60* | € 25,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,38* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,00* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|