Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher LM 530/36 Bp Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher LM 530/36 Bp Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz
Kärcher LM 530/36 Bp Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz
Kärcher LM 530/36 Bp Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109185269
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-500.0
EAN/GTIN:
     4054278634104
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Robust, zuverlässig und mit erstklassigen Ergebnissen bei der Rasenpflege: der Akku-Rasenmäher LM 530/36 Bp mit Mähdeck aus Stahl. Flexibel einsetzbar, geräuscharm und abgasfrei im Betrieb. Leistungsstark wie ein Benziner, jedoch leiser, abgasfrei und mit deutlich geringeren Betriebs- und Wartungskosten: Unser Akku-Rasenmäher LM 530/36 Bp begeistert mit umfangreicher Ausstattung und Funktionalität sowie robuster Bauweise. Kugelgelagerte Räder und variable Fahrgeschwindigkeiten sorgen für hohe Wendigkeit und ein leichtgängiges und komfortables Handling. Die intelligente Drehzahlautomatik passt sich an die Gegebenheiten des Rasens an und hilft so, den Akku zu schonen und die Reichweite zu erhöhen, während die zentrale Schnitthöhenverstellung gleichmäßige Mähergebnisse garantiert. Das Schnittgut wird dabei wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
1580 mm
Höhe
1130 mm
Gewicht
32600 g
Paketgewicht
38000 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Schneideweite
530 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
110 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Grasssammel-Volumen
70 l
Antriebstyp
Heckantrieb
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Drehgeschwindigkeit
3100 RPM
Schalldruckpegel
82.2 dB
Schallleistungspegel
95 dB
Vibrationsemission
0.8 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,88*
€ 969,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,96*
€ 966,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,34*
€ 926,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,52*
€ 894,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,63*
€ 868,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 180,86*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,02*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,95*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 397,70*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 426,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.