Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
Synology DiskStation DS423 NAS & Speicherserver Realtek RTD1619B 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CJ40459
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
DS423
EAN/GTIN:
4711174724918
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32.41 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
4.97 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2210 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
1024 Benutzer
Geräuschpegel
22.9 dB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSH-1.5, SSH-2, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Systemprotokoll
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Durchmesser Lüfter 2
80 mm
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTD1619B
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
108 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
2 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
NAS & Speicherserver
Weitere Suchbegriffe:
synology nas
,
storage server
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,24*
€ 345,06*
Lager 1062
1 Tag
37
pro Stück
€ 4,45*
ab € 321,13*
€ 345,81*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 321,54*
€ 345,81*
Lager 855
1 Tag
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,65*
€ 346,75*
Lager 820
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 322,27*
€ 347,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 12-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST12000VN0...
Seagate
ST12000VN0008
ab € 193,13*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 6-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST6000VN001)
Seagate
ST6000VN001
ab € 142,61*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
ab € 147,56*
Zubehör
SkyHawk von Seagate, interne 6-TB-Videofestplatte (HDD) – 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache für DVR-/NVR-Sicherheitskamerasystem mit Drive Health Management und firmeneigenen ...
Seagate
ST6000VX001
ab € 129,19*
Zubehör
Western Digital Red Plus Interne Festplatte 8 TB 5640 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD80EFPX
ab € 155,45*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD20EFPX Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD20EFPX
ab € 72,44*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD101EFBX
ab € 211,18*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD120EFBX
ab € 249,04*
Zubehör
Seagate IronWolf ST4000VN006 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,16*
Zubehör
Synology ?HAT3300-4T NAS 4TB SATA 3.5 HDD 3.5" 4,1 TB
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,57*
Zubehör
Synology ?HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD 3.5" 6,14 TB
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,47*
Zubehör
Synology Enterprise 3.5" 20 TB Serial ATA III
Synology
HAT5310-20T
ab € 632,22*
Zubehör
Synology Enterprise Series 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,19*
Zubehör
Synology Enterprise Series 3,84 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-3840G
ab € 761,65*
Zubehör
Synology Enterprise Series 480 GB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-480G
ab € 134,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen