Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Bartscher 190076 Industrieller Kühl/Gefrierschrank A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264851
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
12900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
189 kWh
Anschlusswert
61 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 4 °C
Klimaklasse
Klasse 3
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,18*
€ 501,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,07*
€ 486,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.