Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Bartscher 700561 Industrieller Kühl/Gefrierschrank C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109264992
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränkekühlvitrine
Kühlsäule
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
915 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1240 mm
Gewicht
125800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Türanschlag
Links/Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
2703 kWh
Anschlusswert
475 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,75*
€ 1.603,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,87*
€ 1.589,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,48*
€ 1.521,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,11*
€ 1.475,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,12*
€ 1.418,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.