Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XV800 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110495196
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXV800B
EAN/GTIN:
     4548736144026
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Optisch
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
18500 g
Hochtönerdurchmesser
60 mm
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Paketgewicht
21000 g
Audio
Bass-Reflex
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
10.8 Ah
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Akkuladezeit
3 h
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
5
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, SBC, WAV, WMA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lenkrollen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, SPP
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,70*
€ 770,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,65*
€ 759,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,76*
€ 750,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,78*
€ 726,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.