Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pico 0,8 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pico 0,8 l Rund Silber
ZWILLING Pico 0,8 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110650813
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66655-120-0
EAN/GTIN:
     4009839420719
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Immer wenn man eine kleine Portion zubereiten möchte, ist der Stieltopf aus der Serie ZWILLING Pico eine gute Idee. Und auch beim Rösten von Pinienkernen ist der kleine Topf eine große Hilfe. Dabei gilt: Der Topf spart an Platz, nicht an der Qualität. Das beginnt schon beim Material: Der Saucentopf ist aus hochwertigem 18/10 Edelstahl und hat einen SIGMA Classic Sandwichboden mit Aluminiumkern. Der lässt die Kasserole schnell und gleichmäßig warm werden und speichert die Hitze lange. Das Kochgeschirr der Serie Pico kann auf allen Herdarten inklusive Induktion verwendet werden. Nach dem Kochen verschönert der Topf mit seiner satinierten 18/10-Edelstahloberfläche jeden gedeckten Tisch. Und zaubert allen Anwesenden ein Lächeln aufs Gesicht, wenn sie erfahren, dass nicht von Hand abgewaschen werden muss: Der Topf ist spülmaschinengeeignet. Die Vorteile von kleinem Kochgeschirr liegen auf der Hand. Oder besser gesagt: im Schrank. Denn dort nehmen die Töpfe und Pfannen wenig Platz weg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
0.8 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Griffanzahl
1
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
120 mm
Bodendurchmesser
107 mm
Breite
270 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.