Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N204-003-BL-UP Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N204-003-BL-UP Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6
Tripp Lite N204-003-BL-UP Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6
Tripp Lite N204-003-BL-UP Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6
Tripp Lite N204-003-BL-UP Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6
Tripp Lite N204-003-BL-UP Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11212084
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N204-003-BL-UP
EAN/GTIN:
     0037332167538
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332167535
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA -568-B
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,35*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,75*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,32*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 71,39*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,79*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL50BP
ab € 92,39*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,95*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.