Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N204-005-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 1,52 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N204-005-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 1,52 m.
Tripp Lite N204-005-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 1,52 m.
Tripp Lite N204-005-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 1,52 m.
Tripp Lite N204-005-BL-DN Nach unten abgewinkeltes, anvulkanisiertes Cat6-Gigabit-UTP-Ethernet-Kabel (RJ45 nach rechts abwärtsgewinkelter Stecker auf RJ45-Stecker), Blau, 1,52 m.
Artikel-Nr.:
     128-3F11537
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N204-005-BL-DN
EAN/GTIN:
     0037332167545
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
1,52 m langes, blaues Cat6, nach rechts abwärtsgewinkeltes auf gerades RJ45-RJ45-Patchkabel
PVC 4-paarige verdrahtete Leiter, 24 AWG
Vollständig vergossene Enden
ETL verifiziert nach TIA/EIA -56b-B
550 MHz Gigabit-Geschwindigkeitsbewertung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332167542
Breite des Versandkartons
228.6 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.52 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA -56b-B
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,20*
1 Tag
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,94*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 10,07*
6 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 22,90*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,41*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,81*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,62*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,36*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,56*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 74,35*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,78*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,25*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,25*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL50BP
ab € 93,45*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.