Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 41306 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 47 dB 24 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 41306 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 47 dB 24 cm Weiß
Dahle 41306 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 47 dB 24 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11333679
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit dem einzigartigen Filtersystem DAHLE CleanTEC für ein besseres Raumklima und dem Komfort des Sicherheitspaketes DAHLE Safe Technology. Kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise. Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke. Ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit. Einfache und sichere Papierzuführung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür. Auto-Reverse-Funktion. Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Schlafmodus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten. Bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür. Hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen. Hochwertiger Holz-Unterschrank. Inklusive 10 Auffangbeutel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
650 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V
Abmessungen (BxTxH)
850 x 540 x 430 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
60 l
Korbkapazität
27 Blätter
Geräuschpegel
47 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
400 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,12*
€ 731,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,23*
€ 703,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,49*
€ 678,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,14*
€ 654,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.