Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 425i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 30 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 425i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 30 cm Schwarz
Fellowes 425i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 30 cm Schwarz
Fellowes 425i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 30 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802268
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4698501
EAN/GTIN:
     4053757027505
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Ideal für die professionelle Verwendung durch 20 oder mehr Nutzer im Büro
    - Schneidet 38-40 Blatt gleichzeitig in 5,8mm Streifen (DIN Sicherheitsstufe P-2)
    - 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
    - Energiespar-System schaltet nach einigen Minuten Inaktivität automatisch auf Stand-by und reduziert so den Energieverbrauch
    - Mit breitem 305mm Papiereinzug
    - Vernichtet Non-Stop im Dauerbetrieb
    - 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser
    - Geeignet für 20+ Nutzer

    Energiespar-System
    Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By und reduziert den Energiekonsum

    SafeSense®
    Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

    100% Staufrei
    Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
558.8 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
952.5 mm
Gewicht
63050 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromsparmodus
Ja
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
300 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
114 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Korbkapazität
900 Blätter
Lenkrollen
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
6000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
40 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Rücklauf
Ja
Sicherheit
SafeSense
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Behälter-Voll-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.613,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,39*
€ 2.009,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,48*
€ 1.991,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.664,90*
€ 1.981,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,77*
€ 1.945,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.627,29*
€ 1.936,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,45*
€ 1.922,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,89*
€ 1.920,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
3605801
ab € 25,03*
Zubehör
Fellowes
36056
ab € 19,95*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,22*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.