Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter Abfallsäcke 148L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fellowes Aktenvernichter Abfallsäcke 148L
Fellowes Aktenvernichter Abfallsäcke 148L
Fellowes Aktenvernichter Abfallsäcke 148L
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105370
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     36056
EAN/GTIN:
     10077511360562
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Für die saubere und schnelle Entsorgung von Shredder Abfällen
    - Abfallsäcke geeignet für alle Aktenvernichter mit Auffangvolumen bis 94 Liter
    - Inklusive praktischer Spenderbox
    - Hergestellt aus weitgehend recycelbarem Kunststoff
    - 50 Abfallsäcke pro Pack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Volumen (l)
94 l
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, fellowes abfallsäcke, abfall säcke, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, Medienkonverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Beutel (ab € 0,3754* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,05*
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,51*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,59*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,81*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 24,58*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.