Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 9700X Prozessor 3,8 GHz 40 MB L2 & L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 9700X Box AM5 (5,5GHz) 100-100001404WOF ohne Kühler
AMD Ryzen 7 9700X Box AM5 (5,5GHz) 100-100001404WOF ohne Kühler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121041861
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100001404WOF
EAN/GTIN:
     730143315593
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5600 MHz
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
28
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Unterstützte Befehlssätze
AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
4 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9700X
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.5 GHz
Prozessor-Cache
40 MB
Prozessor Cache Typ
L2 & L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
E-/A-Konfiguration
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,11*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,50*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,84*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,29*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,96*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 303,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,50*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 447,19*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 226,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,85*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,58*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 863,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.