Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Joy Factory MMU217 Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The
The
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121067960
Hersteller:
     The Joy Factory
Herst.-Nr.:
     MMU217
EAN/GTIN:
     810041121790
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180.3 mm
Verpackungstiefe
71.1 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
421 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.1 mm
Höhe
101.6 mm
Gewicht
403 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Stahl
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.