Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter aktiv Galaxy Tab Active 5 Molex Pogo-Pin
Brodit Halter aktiv Galaxy Tab Active 5 Molex Pogo-Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121452975
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Auto-Handyhalterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
10 - 30 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
446 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B, Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.