Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetfotopapier
>
Artikel
Epson Traditional Photo Paper, DIN A2, 330 g/m², 25 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1251741
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S045052
EAN/GTIN:
8715946394299
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Traditional Photo Paper ist ein Durchbruch in der Papierherstellung. Es wurde exklusiv für den Gebrauch mit Epsons UltraChrome K3 Tinte entworfen, und zwar in Zusammenarbeit mit vielen der führenden Profifotografen in der Branche, um sicherzustellen, dass es deren hochanspruchsvollen Anforderungen genügt.Viele, die zur Entwicklung von Traditional Photo Papers beigetragen haben, bemerkten, dass es sie an die geschätzten Silberhalogenidmedien erinnerte und zudem größere kreative Kontrolle bot, aufgrund der außergewöhnlichen D-Max und Tonwertübergabe in Schwarzweiß. Außerdem können Sie hervorragende Farben auf dem gleichen Papier ausdrucken, etwas was mit den traditionellen faserbasierten Papieren nicht möglich war.Beim Kombinieren der Kunstform traditioneller Fotografie mit der Einfachheit und Kontrolle digitaler Ausgabe, bietet dieses einmalige Medium die gleichen tiefen Schwarztöne, feinen Tonabstufungen und langlebigen Resultate, wie die Dunkelkammerpapiere früherer Generationen. Seine Faserbasis verfügt über eine gehaltvolle Oberfläche, eine gleichmäßige Farbtiefe und weichen Glanz, ideal für die exquisite Farbwiedergabe oder Erstellung neutraler Schwarzweiß-Prints, die Look und Griffigkeit traditioneller Faserpapiere beibehalten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Höhe
594 mm
Merkmale
Mediengewicht
330 g/m²
Papiergröße
A2
Papierhelligkeit
0,99
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200) SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D ) SureColor SC-T5200 PS MFP SureColor SC-T5200 MFP HDD SureColor SC-T5200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P900 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 Series SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v SureColor SC-P5000 Violet Spectro SureColor SC-P5000 Violet 240V SureColor SC-P5000 Violet SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v SureColor SC-P5000 STD Spectro SureColor SC-P5000 STD 240V SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 3800 Epson Stylus Pro 11880
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
2900 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
fotopapier epson a2
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier din a2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson SureColor SC-P5000 STD Spectro
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.007,74*
Zubehör
Epson SureColor SC-P5000 Violet Spectro
Epson
C11CF66001A3
ab € 2.992,50*
Zubehör
Epson SureColor SC-P6000 STD Spectro
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.330,27*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.074,84*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.222,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.558,31*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.078,79*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,39*
Zubehör
Epson SureColor SC-P900 Mirage Bundling
Epson
C11CH37401BM
ab € 937,41*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.767,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.760,57*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.478,63*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen