Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Alkaline Power Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Alkaline Power Einwegbatterie 9V Alkali
Energizer Alkaline Power Einwegbatterie 9V Alkali
Energizer Alkaline Power Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13064151
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900297409
EAN/GTIN:
     7638900297409
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900297331
ab € 2,26*
Ähnlich
Energizer
7638900246599
ab € 1,15*
Ähnlich
Energizer
7638900247893
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
7638900297324
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.