Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Alkaline Power C Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer Alkaline Power C Einwegbatterie Alkali
Energizer Alkaline Power C Einwegbatterie Alkali
Energizer Alkaline Power C Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     847R-203482
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900297324
EAN/GTIN:
     7638900297324
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Gewicht
66 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
29
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 4,04*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,05*
4 Tage
29
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,47*
2 Tage
80
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 47,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900297331
ab € 2,26*
Ähnlich
Energizer
7638900246599
ab € 1,15*
Ähnlich
Energizer
7638900247893
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
7638900297409
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.