Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1437801
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FPMA-D1020
EAN/GTIN:
8717371441760
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D1020, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomountss neig- (180°), dreh- (180°) und schwenkbare (260°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 40 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 16 bis 36 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D1020 hat zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Abstand zur Wand (min)
160 mm
Abstand zur Wand (max)
360 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 400 mm
Tiefeneinstellbereich
160 - 360 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Swivel Winkel
260 °
Drehungswinkel
180 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Montageschnittstelle
VESA 75 x 75mm, 100 x 100mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,85*
Zubehör
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts
FPMA-LIFT100
ab € 36,48*
Zubehör
Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber
Neomounts
FPMA-D9GROMMET
ab € 26,24*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 136,27*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,66*
Zubehör
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung FPMA-D9POLE, Silber
Neomounts
FPMA-D9POLE
ab € 57,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen