| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14960847 Herst.-Nr.: T 78 EAN/GTIN: 4005298024079 |
| |
|
| | |
| TAE Anschlusskabel, N-Norm - Zum Anschluss eines Anrufbeantworters, Modems oder Fax-Gerätes an TAE-Dosen N-Norm, oder als D-Box-Anschlusskabel. - Gehäuse 6polig, Belegung 4polig. - TAE-Stecker N-Norm + Western-Stecker 6/4 Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 6 m | | Anschluss 1 | TAE | | Anschluss 2 | RJ-12 (6p4c) | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, TAE Kabel, tae kabel |
| | |
| |