| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14988379 Herst.-Nr.: T 20 EAN/GTIN: 4005298023874 |
| |
|
| | |
| Western-Verlängerungskabel - Gehäuse: 6polig, Belegung: 4polig Western-Stecker 6/4 + Western-Kupplung 6/4 Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | RJ-12 (6p4c) | | Anschluss 2 | RJ-12 (6p4c) | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Modularkabel RJ-10, Modularkabel RJ-11, Modular Verlängerung RJ-12, Modularkabel RJ-12, RJ-12 Modular Verlängerung, RJ-12 Modularkabel, Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12 10m, modular verlängerung rj-12 |
| | |
| |