Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95384 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15440807
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95384
EAN/GTIN:
     4040849953842
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
96417
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.