Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31926592
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71549
EAN/GTIN:
     4040849715495
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
28.8 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
94229
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
94230
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,59*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,12*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
95880
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95882
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
95883
ab € 4,39*
Zubehör
Goobay
95885
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.