Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts LCD/LED/TFT-Tischhalterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1580886
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FPMA-D1130
EAN/GTIN:
8717371441821
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D1130, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme.
NewStars Neig- (180°), dreh- (180°) und schwenkbare (300°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar von 25 bis 35 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 12 bis 56 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.
Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.
NewStar FPMA-D1130 hat eine Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.
Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Abstand zur Wand (min)
120 mm
Abstand zur Wand (max)
560 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
250 - 350 mm
Neigungswinkelbereich
180 °
Swivel Winkel
300 °
Drehungswinkel
180 °
Sonstige Funktionen
Montageschnittstelle
VESA (75x75mm / 100x100mm)
Design
Produktfarbe
Silber
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,85*
Zubehör
Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber
Neomounts
FPMA-D9GROMMET
ab € 26,24*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 136,27*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen