Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95885 Netzwerkkabel Hellbraun 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16049157
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95885
EAN/GTIN:
     4040849958854
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Hellbraun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
96408
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.