Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95890 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16049162
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95890
EAN/GTIN:
     4040849958908
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
96407
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.