Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO34631170 Herst.-Nr.: 34631170 EAN/GTIN: 5016812311703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Flipchartblöcke sind vielseitig einsetzbar, ob zur Präsentation von Informationen, zur Vorbereitung von Meetings oder beim Brainstorming zum Festhalten von Ideen. Wir haben für jede Gelegenheit den passenden Flipchartblock. - Halbformatiges Flipchart. Ideal für den reisenden Präsentator, kleine Gruppen-Meetings oder Büros, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht - Magnethaftende Tafeloberfläche - Attraktive Metall-Blockhalterung und Stifteablage über die komplette Breite - Auf Gummifüssen zum Schutz der Schreibtischoberfläche - Rückwärtige Stütze zur stabilen und einfachen Aufstellung auf jedem Tisch - Lieferung zusammen mit 1 schwarzen Transporttasche, 1 B1-Flipchartblock und Nobo-Marker für den sofortigen Einsatz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 580 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 485 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 730 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 580 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 485 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 5 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 756 g | Technische Details | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Papierart | Schlicht | ![](/p.gif) | Format | B1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 40 Seiten | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Ägypten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,72* | € 24,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,14* | € 24,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,418* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|