Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit Yellow 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit Yellow 30k
Epson Photoleitereinheit Yellow 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1655581
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051175
EAN/GTIN:
     8715946412573
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
722 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
2.5 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
722 x 169 x 235 mm
Gewicht
2500 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Gelb
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C9200D3TNC, C9200DN, C9200DTN, C9200N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Epson
C13S051177
ab € 211,95*
Ähnlich
Epson
C13S051176
ab € 194,21*
Ähnlich
Epson
C13S050475
ab € 287,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.