Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit Cyan 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit Cyan 30k
Epson Photoleitereinheit Cyan 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1655583
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051177
EAN/GTIN:
     8715946412597
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
668 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2.594 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
722 x 169 x 235 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Cyan
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C9200D3TNC, C9200DN, C9200DTN, C9200N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Epson
C13S051176
ab € 194,21*
Ähnlich
Epson
C13S051175
ab € 202,49*
Ähnlich
Epson
C13S050475
ab € 287,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.