Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 53C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes 53C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes 53C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes 53C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes 53C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16713422
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4653101
EAN/GTIN:
     0043859646906
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
6600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
338 x 196 x 400 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
35 mm
Korbvolumen
23 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Arbeitszyklus
3 min
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.