Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047869 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047869 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Hama 00047869 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1814552
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047869
EAN/GTIN:
     4007249478696
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
  • Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung. - Stecker und Kupplung angespritzt (für besseren Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit). - integrierte Kindersicherung. - Kabel: H05VV-F . - 3x 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047867
ab € 11,86*
Zubehör
Hama
00047868
ab € 3,68*
Zubehör
Hama
00047865
ab € 4,66*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 7,54*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,11*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,42*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,29*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 6,01*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 5,75*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.