Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047865 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047865 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Weiß
Hama 00047865 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1817832
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047865
EAN/GTIN:
     4007249478658
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung.
    - Stecker und Kupplung angespritzt (für besseren Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit).
    - integrierte Kindersicherung.
    - Kabel: H05VV-F.
    - 3x 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
3 m
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1 1,5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047864
ab € 3,41*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,15*
Zubehör
Hama
00047866
ab € 7,73*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,11*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,43*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,29*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 5,97*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 5,57*
Zubehör
Hama
00047867
ab € 12,24*
Zubehör
Hama
00047869
ab € 6,06*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.