Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Kunststoff-Verlängerungsleitung
>
Artikel
Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 5 m, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00047870
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00047870
EAN/GTIN:
4007249478702
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
- zum Verlangern von Anschlussleitungen- Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung - Stecker und Kupplung angespritzt (fur besseren Zugentlastung, Knickschutz und hohere mechanische Belastbarkeit) - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Kabel: H05VV-F Lieferumfang: - 1 Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
667.36 g
Hohe:
5.2 cm
Lange:
20 cm | 5 m
Breite:
19 cm
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Schwarz
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Verlängerungsleitung
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungsschnur
,
hama verlängerungskabel 5m schwarz
,
kunststoff-verlängerungsleitung 5m
,
kunststoff-verlängerungsleitung schwarz
,
Kabel
,
Verlangerungskabel
,
Stromkabel
,
Stromversorgung
,
Netzkabel
,
Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Powerplug, Zusatzsteckdose, 3,0 m, Weis
Hama
00133801
ab € 7,34*
Ähnlich
Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 2 m, Schwarz
Hama
00047868
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 2 m, Weis
Hama
00047864
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 5 m, Weis
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama Verlangerungskabel mit Eurostecker, fur innen, 5 m, Weis
Hama
00223263
ab € 5,38*
Ähnlich
Hama Verlangerungskabel mit Schutzkontakt, Flachstecker, fur innen, 2 m, Weis
Hama
00223241
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen