Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDU3XMV6G20 11,5 kW lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 208-240 V (36 C13 und 9 C19), IEC-309 16/20 A Rot, 360-415 V Eingang, 1,83 m Kabel, 0-HE vertikal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18145878
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDU3XMV6G20
EAN/GTIN:
     0037332163912
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lokal gemessene 11,5 kW Stromverteilungseinheit (PDU)
Roter 380-415 V IEC-309 16/20 A 3-Phasen-Eingangsanschluss (3P+N+E)
208- bis 240-V-Ausgang mit 36 C13- und 9 C19 einphasigen Ausgangsbuchsen
Unterstützt weltweit Applikationen mit 50/60 Hz
0-HE / 1778 mm vertikale Serverschrank-Installation wird unterstützt
Die Ausgänge sind in 3 lokal gemessenen Lastbänken mit 15 Ausgängen angeordnet
Die mitgelieferten Kabelhalterungen sorgen dafür, dass wichtige Netzwerkgeräte angeschlossen bleiben und kontinuierlich mit Strom versorgt werden.
Werkzeuglose Montage in kompatiblen Racks mit passenden Aussparungen sowie Mutter-und-Schrauben-Befestigungswinkel für andere Montageanwendungen (Satz mit 2 9-mm-Knöpfen vorinstalliert, 2 9-mm- und 4 6-mm-Ersatzknöpfe im Lieferumfang enthalten) für andere Montageanwendungen
TAA-konform
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.9 mm
Tiefe
49 mm
Abmessungen (BxTxH)
56 x 49 x 1778 mm
Höhe
1778 mm
Gewicht
4080 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
109 x 1925 x 155 mm
Paketgewicht
6850 g
Verpackungsbreite
139.7 mm
Verpackungstiefe
1930.4 mm
Verpackungshöhe
165.1 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
UL, CSA, NOM, CE
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
380-415 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
220-240 V
Ladekapazität
11500 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
45 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp
IEC-309 16A RED (3P+N+E)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,03*
€ 742,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,27*
€ 735,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDU3XMV6G32
ab € 753,78*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HV
ab € 197,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.