Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMV20HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (6-C19 und 32-C13 ) C20/L6-20P-Kabel 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMV20HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (6-C19 und 32-C13 ) C20/L6-20P-Kabel 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDUMV20HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (6-C19 und 32-C13 ) C20/L6-20P-Kabel 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDUMV20HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (6-C19 und 32-C13 ) C20/L6-20P-Kabel 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal
Tripp Lite PDUMV20HV 3,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 208/230 V Ausgänge (6-C19 und 32-C13 ) C20/L6-20P-Kabel 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2274249
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMV20HV
EAN/GTIN:
     0037332139344
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lokal gemessene 16/20 A 230/208 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU (behördenseitig reduzierte Einstufung auf konstant 16 A)
Zweistelliges beleuchtetes Messgerät zeigt den Gesamtausgangsstrom in Ampere an
Abnehmbares 3 m Eingangskabel mit NEMA L6-20P-Stecker
An den C20-Eingang können verschiedene internationale 16 A-Kabel angeschlossen werden
162 cm 0-HE vertikales Rackmontage-Format wird installiert, ohne Rackplatz zu belegen
38 Ausgänge insgesamt (6 C19, 32 C13)
Die mitgelieferten Steckverriegelungseinsätze stellen sicher, dass die Komponenten angeschlossen bleiben und mit Strom versorgt werden
Werkzeuglose Installation in kompatiblen Geräteracks für die Knopfmontage
Einschraubbare Installationshalterungen unterstützen die Installation in anderen Racks und auf zusätzlichen Oberflächen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
177.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.2 mm
Tiefe
1619.2 mm
Abmessungen (BxTxH)
57 x 95 x 1620 mm
Höhe
95.2 mm
Gewicht
2360 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332139341
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4310 g
Verpackungsbreite
88.9 mm
Verpackungstiefe
1663.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
UL60950-1 (USA, Canada), NOM (Mexico), CE (IEC 60950)
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
38 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp
NEMA L6-20P, IEC-320 C20
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P047-010
ab € 18,80*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH16HV
ab € 169,37*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVAT
ab € 547,98*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 751,92*
Zubehör
Tripp Lite
SRPDU2PBRKT
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.