Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzellen
>
Hörgerätebatterie
>
Artikel
Rayovac RAY-10B
Menge:
Blister
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18290767
Hersteller:
Rayovac
Herst.-Nr.:
4610.945.416
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Umweltfreundliche Hörgerätebatterien mit Komfort und Leistung. Eine spezielle Produktpalette für alle hinter dem Ohr und im Ohr Hörgeräte. Auch geeignet für Hörgeräte die an der Brille befestigt werden. • System:Zink-Luft
• Spannung:1,4 V
• Kapazität:90 mAh
• Abm.(Øxh):5,8 x 3,5 mm
• Blister/Karton:6 / 60 Stk.
• Vergleich:10AE, 230HPX, PZA230
• VPE:Blister mit 6 Stk.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.8 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta hörgerätebatterie pr70
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,15*
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,22834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,10*
€ 2,50
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,97*
€ 2,34
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 1,95*
€ 2,32
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,78*
€ 2,12
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,66*
€ 1,98
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,41*
€ 1,68
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,15*
€ 1,37
pro Blister
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Ähnlich
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V, AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta High Energy
Varta
04914 121 111
ab € 0,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen