Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 3011 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 3011 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Secomp 3011 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18364911
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     13.04.1011
EAN/GTIN:
     4250493130111
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die EMC Professional 3011 ist ein Funkzeitempfänger für PC-Netzwerke. Das Gerät stellt über den integrierten NTP-Server dem gesamten Netzwerk die atomgenaue Funkzeit des DCF77-Signals zur Verfügung. Über die BNC-Schnittstelle kann eine externe aktive Antenne angeschlossen werden. Im Falle von Empfangsstörungen läuft eine interne, temperatur-kompensierte Echtzeituhr weiter. Des weiteren verfügt das 19-Zoll-Gerät über einen Anschluss für einen optionalen Temperatursensor.

Leistungsmerkmale

Empfang von Zeit und Datum im Umkreis von ca. 2000 km um Frankfurt/Main mittels DCF77
Stand-alone NTP-Zeitserver
Optimaler Empfang durch aktive DCF77-Antenne 0220 (im Lieferumfang enthalten)
Interne, akku-gepufferte und temperatur-kompensierte Echtzeituhr
Signalmonitor
LC-Display für Datum, Zeit und Betriebszustände
Schaltbarer, potenzialfreier Relaisausgang (24 V, 0,5 A)
Anschluss für optionalen Temperatursensor (siehe Zubehör)
Geringer Eigenverbrauch, typ. 5 W
Entwickelt und produziert in Deutschland

NETZWERK

Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes)
SNMP Get/Traps (SNMPv1, SNMPv2c)
Syslog-Unterstützung
Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
10/100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP,SNMPv3
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,13*
€ 986,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,12*
€ 958,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,65*
€ 934,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
0134-10
ab € 41,06*
Zubehör
Gude Systems
0134-50
ab € 108,18*
Zubehör
Gude Systems
0134-100
ab € 158,72*
Zubehör
Güde
0220
ab € 82,87*
Zubehör
Gude
134-25
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.