Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0714786041 0,9 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0714786041 0,9 l Rund Edelstahl
WMF 0714786041 0,9 l Rund Edelstahl
WMF 0714786041 0,9 l Rund Edelstahl
WMF 0714786041 0,9 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18581707
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.1478.6041
EAN/GTIN:
     4000530542021
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
0.9 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griffanzahl
1
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Bodendurchmesser
140 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.