Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
LTE Antenne
>
Artikel
DeLOCK 88739 Koaxialkabel 1 m 2xSMA Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-19596741
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
88739
EAN/GTIN:
4043619887392
Suchbegriffe:
LTE Antenne
delock lte antenne
lte antenne
Dieser praktische Antennenfuß zeichnet sich durch seine Universalität aus. Er kann wie folgt verwendet werden: 1. stehend auf dem Tisch 2. auf metallischen Flächen magnetisch haftend. Nutzen Sie ihn, um Ihre Antennen an einen empfangsgünstigen Platz zu positionieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2xSMA
Anschluss 2
2xSMA
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 0.1m MHF U.FL/RG178 Koaxialkabel 0,1 m Transparent
Delock
89429
ab € 1,45*
Zubehör
DeLOCK 88876 Koaxialkabel 0,2 m RP-SMA Schwarz
Delock
88876
ab € 3,02*
Zubehör
DeLOCK 88891 Koaxialkabel LMR195 5 m Schwarz
Delock
88891
ab € 14,46*
Zubehör
DeLOCK 88892 Koaxialkabel LMR195 2 m SMA Schwarz
Delock
88892
ab € 8,61*
Zubehör
DeLOCK 88893 Koaxialkabel LMR195 10 m SMA Schwarz
Delock
88893
ab € 21,30*
Zubehör
DeLOCK 88894 Koaxialkabel RG-142 0,4 m SMA
Delock
88894
ab € 18,07*
Zubehör
DeLOCK 88895 Koaxialkabel RG-142 1 m SMA
Delock
88895
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen