Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88892 Koaxialkabel LMR195 2 m SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88892 Koaxialkabel LMR195 2 m SMA Schwarz
DeLOCK 88892 Koaxialkabel LMR195 2 m SMA Schwarz
DeLOCK 88892 Koaxialkabel LMR195 2 m SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24562660
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88892
EAN/GTIN:
     4043619888924
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
F-Stecker Kabel
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
LMR195
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89429
ab € 1,45*
Zubehör
Delock
88739
ab € 16,10*
Zubehör
Delock
88895
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.