Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-075-GY Netzwerkkabel Grau 22,875 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-075-GY Netzwerkkabel Grau 22,875 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N002-075-GY Netzwerkkabel Grau 22,875 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273816
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-075-GY
EAN/GTIN:
     0037332013002
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
38.1 mm
Paketgewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332013009
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
165.1 mm
Merkmale
Kabellänge
22.875 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Frequenz
350 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,46*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,67*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,44*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,06*
Zubehör
Tripp Lite
N010-007-GY
ab € 1,90*
Zubehör
Tripp Lite
N010-010-GY
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,91*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-003BL-IND
ab € 9,56*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-010BL-IND
ab € 13,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-016BL-IND
ab € 18,13*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-023BL-IND
ab € 24,21*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-033BL-IND
ab € 31,52*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-050BL-IND
ab € 45,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.